サンズコーポレーション
サンズコーポレーションの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンズコーポレーションの 温度計・温湿度計
サンズコーポレーションの 温湿データロガー 記録計
温湿度データロガ 16ch
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84295455
品番
SONS16CH
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
温度と相対湿度の測定値をリアルタイムでグラフ表示します。
センサプローブを追加することで最大16点まで同時測定ができます。
高温(〜85℃)、多湿(〜99%)環境の測定ができます。
仕様
●サイズ(mm):W125×D85×H40●色:ホワイト●使用環境:室温かつ結露の無い環境●付属品:PC接続用USBケーブル●電源:USB PC接続●ソフトウェア対応OS:Windows 10 64ビット(バージョン1507)以降●※ソフトウェアは無料です。メーカーHPよりダウンロードできます。(左下の「メーカー商品情報」を参照)●※本体のみでの計測はできません。別売のセンサプローブをご購入ください。
アズワン品番
68-0516-67
注意
●※ソフトウェアは無料です。メーカーHPよりダウンロードできます。(左下の「メーカー商品情報」を参照)●※本体のみでの計測はできません。別売のセンサプローブをご購入ください。