仕様●使用環境範囲(本体):温度/0〜50℃、湿度/90%rh以下(結露無きこと)●測定範囲:温度/-20〜+80℃、湿度/10〜95%rh(結露無きこと)●測定精度:温度/±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃)、湿度/±3%rh(20〜30℃、20〜95%rh)●温度センサ:サーミスタ●湿度センサ:高分子湿度センサ●保存データ数:温度、湿度共に最大10,000データ●閾値エラー保存:温度・湿度共に最大100データ●電池寿命:保存モード/約180日、輸送モード/約14日(環境温度at25℃)●記録間隔:1〜60分(1分単位)●サンプリング時間:10、20、30、60秒から選択●計測開始/終了:アプリにて行う●通信インターフェース:Bluetooth 5.0●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)●本体ケース:85.5×53×22mm●材質:ポリカーボネート
アズワン品番67-9249-96