【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:13m×1本●外径×内径:10×16mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/硬鋼線 注文コード84337586 品番E-SP-10
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。

仕様●入数:13m×1本●外径×内径:10×16mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/硬鋼線 アズワン品番63-6535-40-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする