Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の 方向制御機器
Legris(レグリ)の 直動式ソレノイドバルブ
マニホールド 3310シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84375447
品番
3310 08 17
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マルチアウトレットマニホールド
仕様
●メーカーシリーズ:3310●タイプ:マニホールド●ステーションの数:6●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-465
アズワン品番
68-4150-14