NJWプラグ防水型 シェルΦ16・3極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- 注文コード84522264 品番NJW163PF8
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする