NJWプラグ防水型 シェルΦ16・5極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522666 品番NJW165PF7
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:5極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:7Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする