NJWプラグ防水型 シェルΦ20・12極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- 注文コード84525159 品番NJW2012PF12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする