NAWレセプタクル シェルΦ20・12極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84525929 品番NAW-2012RF
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2210-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする