NRWプラグ防水型 シェルΦ24・16極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591747 品番NRW2416RF
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする