曜日別特売
27612 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム) 84593725

研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(24個)注文コード84593725品番27612
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM
セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。
目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm
Unique Construction
The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded
Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces
The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas
Flexibility
The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface
These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs
The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan
This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance
Working Safely
The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk
Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries
Features and Benefits
3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality
Typical Applications
The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more
It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals
FAQ's
What type of machine can you use these discs on
The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools
Will this damage the subject to be worked on
These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.

仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする