NJWプラグ防水型 シェルΦ24・16極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:13Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- 注文コード84594240 品番NJW2416PM13
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:13Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする