NJWレセプタクル防水型 シェルΦ28・24極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:24極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- 注文コード84596044 品番NJW2824RM
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:24極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする