NRWレセプタクル防水型 シェルΦ20・3極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84599079 品番NRW203RM
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする