Dixna
Dixnaの その他自転車部品
バンテージハンガークランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84720486
品番
D11SPC00303
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。
上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。
長さ(mm)
30
寸法(mm)
28.6
色
BK
高さ(mm)
14
質量(g)
36