曜日別特売
D11BSA00604 レバーハンドルマウント Dixna 84720547

レバーハンドルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個種別右のみSL注文コード84720547品番D11BSA00604
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドルバーのトップ部分などに変速Wレバーを取り付けるための台座。
付属のシムによって3サイズのハンドル径に対応。
フラットハンドル・ライズハンドル・プロムナードハンドル・ドロップハンドルなど、取付けハンドルを自由に選べる。

種別右のみSL質量(g)33(片側・シムなし)適合クランプ22.2・24.0・26.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする