Dixna
Dixnaの その他自転車部品
アルミヘッドスペーサーDi2マウント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84720574
品番
D11BSA00302
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。
84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。
適合
84°ステム用
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
45
色
BK
寸法(inch)
1-1/8