Dixna
Dixnaの その他自転車部品
ブランチアーム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84720644
品番
D11BAC00301
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。
寸法(mm)
ステムボルトからチューブセンター:65
色
BK
質量(g)
123(シャフトボルト含む)
全幅(mm)
135
耐荷重(kg)
4
ボルト(mm)
(ステンレスボルト)M5×18
チューブ径(Φmm)
センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2
取付幅(mm)
バーエンド:25
シャフト寸法(mm)
M5×79
センター幅(mm)
85
注意
※バーエンドは製品に含まれません。
※装着したバーエンドを掴んでのダンシングなどブランチアーム自体に極端な加重はかけないでください。