0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 寸法(mm)8 寸法(Φ×Lmm)8×100 注文コード84795334 品番EA727AE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

空調設備の温度管理に最適。

材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 寸法(mm)8 質量(g)630 測定範囲(℃)0〜50 1目盛(℃)1 感温部(mm)100 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) 寸法(Φ×Lmm)8×100 ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 温度表示方式アナログ 防水性IP65相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする