曜日別特売
EA727AE-3 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ 84795350

EA727AE-3 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ 84795350
EA727AE-3 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ 84795350
EA727AE-3 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ 84795350

0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)寸法(Φ×Lmm)8×50注文コード84795350品番EA727AE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,570
販売価格(税別)
18,700

空調設備の温度管理に最適。

材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8質量(g)630測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2感温部(mm)50材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)寸法(Φ×Lmm)8×50ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする