※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1丁注文コード84870506品番F111L-G15LS
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)
塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用
ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)
軽量化を図るため、材質アルミを採用
広いパターンでの安定化を実現
塗着効率、同条件化で約2%UP