SH農用ホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)19 注文コード85224573 品番19×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径・ホース内径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。

ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜60 特性食衛適合/防藻 用途農業、園芸、一般散水用 種別カセ巻 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)50 内径(Φmm)19 外径(Φmm)25 使用流体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320751
2024-03-01
用途:
水やり
山崎農園 様 (農・林・水産業)

これから使用します 多分有効に使用できると思います。

対象商品:
50320751
2018-12-27
用途:
農業用山水に
農・林・水産業

農業用散水に使用しています、内部に藻が出来ないため、散水ノズルが詰まらずマンタナンスが非常に楽になりました。

対象商品:
50320751
2017-03-20
用途:
畑の水かけ
農・林・水産業

柔らかくて使いやすい。思っていた通りです。経年経過でどのように変化するかがわかりませんが、長期間使用できれば有難いです。

対象商品:
50320767
2016-11-17
用途:
農作業
株式会社日本システムレボリューション 様

折れ曲がりもなく取り扱いも自由に効き、使いやすいホースです。

対象商品:
50320751
2016-06-27
用途:
畑の散水
農・林・水産業

耐圧が心配だったが先端の器具で止水しても破裂することなく問題ない。
途中で折れ曲がることもない。
価格も手頃で満足。

2人が参考にしています
2021-03-10
用途:
ビニールハウス内での水やり
津谷川農園 様 (農・林・水産業)

水道の蛇口から別ホースでビニールハウスに引込み25mの長さにしてハウス内でこのホースに繋ぎました。先には散水ノズルです。朝に繋いで使い、昼過ぎにはホズルから5m付近で破裂していてハウス内の畝は水浸しです。
畑だからよかったものの、、、。一回使っただけで水圧で破裂、、、。上水道の水圧が高すぎたのか、残念です。
破裂したところから切りジョイント部分に調整弁をつけて水圧を下げこのまま使って見ます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする