※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 給排水用ホース
ソフトグリーンホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30
特性
食衛適合/耐寒
注文コード
85224607
品番
15mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ホース長さ・特性
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
色
グリーン
特性
食衛適合/耐寒
長さ(m)
30
用途
農業、園芸、一般散水用
材質
軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
約19
使用流体
水
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。