中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の ブレードホース
スーパーグットホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224729
品番
15mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
約19.5
色
ブルー
長さ(m)
30
特性
耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)
-5〜60
常用圧力(MPa)
0.7
材質(補強材)
ポリエステル糸
用途
農業、園芸、一般散水用