中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の ブレードホース
耐圧ソフト園芸ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224756
品番
18×23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
内径(Φmm)
18
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
23
色
ブラック/グリーン
長さ(m)
50
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)
-5〜60
種別
ドラム巻
常用圧力(MPa)
0.6
材質(補強材)
ポリエステル糸
用途
農業、園芸、一般散水用