中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の ブレードホース
BBブレードホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85224808
品番
15×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
ドラム巻
材質
軟質塩化ビニル
色
ブルー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水
特性
食衛適合/耐圧/防藻
材質(補強材)
ポリエステル糸