中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 給排水用ホース
SHハイグリーンホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85224887
品番
15×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
20
色
グリーン
長さ(m)
5
特性
食衛適合/耐寒
使用温度範囲(℃)
-5〜60
用途
農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。