SHハイグリーンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85224896 品番 15×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。

内径(Φmm)15 使用流体 材質軟質塩化ビニル 外径(Φmm)20 グリーン 長さ(m)10 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5〜60 用途農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする