中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の ブレードホース
テトロンブレードホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85225185
品番
8×13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
13.5
色
透明
長さ(m)
100
特性
食衛適合/耐圧
使用温度範囲(℃)
-5〜60
種別
カセ巻
常用圧力(MPa)
1.0
破壊圧力(MPa)
5.4
材質(補強材)
ポリエステル糸
用途
工場設備配管、機械設備配管、エアー配管