OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
拡散板
注文コード
85242028
品番
DF80-OPR-S43-16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合・発光色
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY照射が可能なリング照明
種類
拡散板
透過率(%)
80
用途
様々なワークの外観検査に。
厚さ(mm)
2
質量(g)
5