伊藤電気製作所
プラ台 蛍光灯用取付板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
400
400
640
650
寸法A(mm)
60
60
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85273074
品番
PL-640
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
アイボリー
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
400
寸法K(mm)
20
摘要
10W 1個用