ホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85296978 品番sm-3stand-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スマホ・デジカメ用ミニ三脚。
三脚の雲台は角度調節が可能で、スマートフォンなどを好きな向きに固定できます。
三脚の足は伸縮式で15〜21.5mmで高さ調整が可能。
スマホホルダーは取り外しができ、デジカメなどに利用も可能です。

質量(g)75 黒(三脚部分:シルバー) 縮長(mm)15〜21.5
注意
※最大対応スマートフォンサイズ狭い方の幅が58〜85mmまで。
※三脚を使った機器の設置には、機器の重量、重心、ホルダーの挟む力などを十分に考慮して設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする