手持ち三脚スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85300435 品番91822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

スマホやタブレットを挟んで使用できる三脚機能付き
三脚ネジ1/4インチ
材質:アルミ,ABS。サイズ:225×80×35mm(収納時)高さ210~530mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質アルミ、ABS 寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210〜530 適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65〜95、ホルダー2つ使用:210〜250 用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
注意
※端末は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする