ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレス電流電圧センサB ±5V/±100mA(イージーセンス用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85457016
品番
E31-6979-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,200
販売価格(税別)
¥
52,000
バスケットに入れる
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲
±5V、±0.1A
最小表示
±1mV、±0.1mA
付属品
リード線赤黒各2本
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。