BPS-PA3814BK ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470746 BPS-PA3814BK ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470746 BPS-PA3814BK ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470746 BPS-PA3814BK ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470746

ベルトパーツボックスミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85470746 品番BPS-PA3814BK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチオープンシステム
フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!
閉じるときはフタを押さえるだけ
ケースは、新色のブラック
透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて
収納・保管・入れ替えできる
透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を
固定され、動かない
ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に
開かないロック機構
頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状

用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステム セット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個 材質ケース:PP 質量(kg)1.38 ブラック 質量(g)【スケルトンミニ小箱】40 本体寸法(mm)375×63×316 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
関連資料:(1.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ベルトパーツボックスミニ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする