曜日別特売
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794

NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794
NB-MARM-PLTB ポール式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN 85475794

ポール式マイクアーム用クランプテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85475794品番NB-MARM-PLTB
参考基準価格(税別)¥2,446販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイクアームをモニター裏に設置
デスク周りがスッキリ快適
作業スペースの邪魔にならない
配信やオンラインミーティングなどに最適
直径40mmまでのポール径に対応
幅広い用途に対応
2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現

ブラック耐荷重(kg)3材質表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×60×31質量(g)約350適合ポール径(Φmm)直径15~40付属品組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする