ベストコ
パスト ヴォーナ IHシチューポット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510496
品番
ND-3168
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(mm)
(約)360×233×125
質量(g)
(約)1375
サイズ(cm)
22
容量(L)
4.8