スプロケットキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85527507 品番D50CP-1 チェーン&スプロケ50プロ
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07全車種](2012〜2019)用スプロケットキット
車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。
チェーンは予め専用の長さにカット済みです。
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。

用途スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07](2012〜2019年式用)スプロケットキット 仕様(フロント丁数)13、(リア丁数)43 型式AA04 全車種/AA07 全車種 番号(車番)AA04/C50BNJ リンク数104 年式2012〜2019 車種スーパーカブ 50プロ(F1) チェーンサイズ420
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする