スプロケットキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85527516 品番D110CP-1 チェーン&スプロケ110プロ
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012〜2017)用スプロケットキット
車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。
チェーンは予め専用の長さにカット済みです。
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。

用途スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012〜2017年式用)スプロケットキット 仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30 型式JA10 全車種 番号(車番)JA10 リンク数98 年式2012〜2017 車種スーパーカブ 110プロ チェーンサイズ420
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする