JST(日本圧着端子製造)
三菱サーボアイテム
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
極数
6
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
注文コード
85924142
品番
F32FMS-06V-KXY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
キーイング
XY
寸法A(mm)
10.16
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
寸法B(mm)
19.24
寸法C(mm)
29.16
RoHS指令(10物質対応)
対応