外径A(Φmm)34寸法E(Φmm)16.5寸法F(mm)3.75寸法G(mm)13寸法L(mm)12.5軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)36.8常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)75種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5