XHW-34C-10-14 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社) 86052477

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)36.8
許容偏心(mm)0.2
内容量1個注文コード86052477品番XHW-34C-10-14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径A(Φmm)34寸法E(Φmm)16.5寸法F(mm)3.75寸法G(mm)13寸法L(mm)12.5軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)36.8常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)75種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする