曜日別特売
BE8910S エルゴ絶縁トルクスドライバー BAHCO(バーコ) 86295912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴ絶縁トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個先端サイズT10注文コード86295912品番BE8910S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT10材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする