※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
エルゴ絶縁トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
先端サイズ
T15
注文コード
86295921
品番
BE8915S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし