※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 10×16 100m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304172
品番
ESF10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
10
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
16
色
透明
長さ(m)
100
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
814-6317
質量(kg)
16.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
材質(補強材)
ポリエステル糸