スーパー柔軟フッ素ホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 86304416 品番 E-SJB-12-CUT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
補強糸:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0〜1.0 用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 トラスコ品番814-6337 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品 最小曲半径(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする