※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
スーパー柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304452
品番
E-SJB-25-CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
補強糸:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)
25
ホース外径(Φmm)
33
ホース長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
0〜1.0
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
トラスコ品番
814-6340
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用流体
薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性
耐溶剤、耐薬品
最小曲半径(mm)
175