※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
耐油プレッシャーホース 50×62 40m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
86305651
品番
ESTB5040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
特性
耐油
トラスコ品番
731-0404
質量(kg)
53.2
長さ(m)
40
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
62
使用流体
薬品、油、水、粉体、エアー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません