曜日別特売
349044 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤) 86338016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
86338016
品番
349044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
トラスコ品番
868-2428
容量(L)
4
適合範囲
高温チェーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする