※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル扉付ロッカーS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86372334 品番 1000SA
参考基準価格(税別)¥155,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

グリーン トラスコ品番136-4223 質量(kg)47 高さ(mm)1081 材質(本体)スチール 仕様完成品・鍵付 幅(mm)811 奥行(mm)557 棚板数(枚)3 均等耐荷重(kg)100 材質(扉)アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする