※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)用オプション
スタンドデスク用ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86373752
品番
SDB
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様
組立式
トラスコ品番
135-7878
材質
スチール
質量(kg)
2
高さ(mm)
450
間口(mm)
634
注意
※フック・工具類はついておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500